31,38 €/ Stückexkl. MwSt
37,34 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK300 |
Schaftdurchmesser | 70 mm |
Außen-Ø | 79 mm |
Breite | 14 mm |
Drehmoment | 1380 Nm |
Axiallast | 39.4 kN |
Anzugsdrehmoment | 0 Nm |
Selbstzentrierend | Nein |
Drehmomentbereich | tief |
Nabendruck | 110 N/mm² |
d | 70 mm |
D | 79 mm |
d1 | 70.3 mm |
D1 | 78.7 mm |
B | 14 mm |
L1 | 12.2 mm |