Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement nicht selbstzentrierend TLK200 45 X 75

  • ERIKS:1029064
  • Hersteller:630A0045
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nicht selbstzentrierend
Mittlere Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 900 mm
Schnelle Demontage
Zur Liste hinzufügen

53,55 €/ Stückexkl. MwSt

63,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK200
Schaftdurchmesser
45 mm
Außen-Ø
75 mm
Breite
32 mm
Drehmoment
2320 Nm
Axiallast
89 kN
Art der Befestigungsschrauben
12 x M8
Anzugsdrehmoment
41 Nm
Selbstzentrierend
Nein
Drehmomentbereich
Mittel
Nabendruck
185 N/mm²
d
45 mm
D
75 mm
B
32 mm
L1
20 mm
L2
24 mm