38,29 €/ Stückexkl. MwSt
45,57 €inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK200 |
Schaftdurchmesser | 25 mm |
Außen-Ø | 50 mm |
Breite | 26 mm |
Drehmoment | 460 Nm |
Axiallast | 33 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 8 x M6 |
Anzugsdrehmoment | 17 Nm |
Selbstzentrierend | Nein |
Drehmomentbereich | Mittel |
Nabendruck | 115 N/mm² |
d | 25 mm |
D | 50 mm |
B | 26 mm |
L1 | 17 mm |
L2 | 20 mm |