Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Spannelement selbstzentrierend Typ TLK110 9x16

  • ERIKS:11368273
  • Hersteller:630B0009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere bis hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 6 bis 130 mm
Geringe radiale Einbaumaße
Zur Liste hinzufügen

67,99 €/ Stückexkl. MwSt

80,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK110
Schaftdurchmesser
9 mm
Außen-Ø
16 mm
Breite
30 mm
Größter Außendurchmesser
28 mm
Drehmoment
44 Nm
Axiallast
10 kN
Art der Befestigungsschrauben
4 x M4
Anzugsdrehmoment
5 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Medium/Hoch
Nabendruck
115 N/mm²