848,85 €/ Stückexkl. MwSt
1.010,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK132 |
Schaftdurchmesser | 200 mm |
Außen-Ø | 260 mm |
Breite | 78 mm |
Drehmoment | 66000 Nm |
Axiallast | 660 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 15 x M14 |
Anzugsdrehmoment | 190 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Medium/Hoch |
Nabendruck | 150 N/mm² |