Eriks
TOKU

TOKU Winkelschleifer 115x22mm

  • ERIKS:23177390
  • Hersteller:TAG-45MLH
Image 1
Dieser Winkelschleifer von Toku wird verwendet zum Trenn- und Schruppschleifen.
Der spezielle Seitenhandgriff ist vibrationsgedämpft.
Außerdem besitzt die Maschine eine Regulierung für die richtige Drehzahl; dies ist eine Verbesserung für den Wirkungsgrad und ein Plus
an Sicherheit.
Merkmale: * ergonomische Form, gut ausbalanciert * leicht und kompakt * zum Trenn- und Schruppschleifen * Luftauslass schallgedämpft *
geringes Vibrationsniveau * M14 Spindel mit Arretierung auf Knopfdruck
Zur Liste hinzufügen

486,00 €/ Stückexkl. MwSt

578,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TOKU
Drehzahl
13000 rpm
Anschluss Einlass
3/8
Durchmesser Luftzufuhr
10 mm
Schallleistungspegel
83 dB
Vibrationen
2.7 m/s²
Durchmesser Kappe
115 mm
Leistung
0.67 kW