848,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.009,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | TODO |
Material | AISI 316L |
Code | 7100-4414 |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Dry-Break |
Anschlussarmatur 2 | Hose unit |
Größe Anschlussarmatur 2 | 56 mm |
Material Dichtung 2 | FFKM Kalrez® 6375 |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |