Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24130EJW841C3

  • ERIKS:12614029
  • Hersteller:190019986
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lagerluft C3. Massvi Stahlkäfig. Außenring ohne Schmierloch.
Zur Liste hinzufügen

1.126,21 €/ Stückexkl. MwSt

1.340,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TIMKEN
Serie
241
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
250 mm
Breite
100 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1680 kN
Dynamische Belastung
1180 kN