Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24030EJW33

  • ERIKS:11513013
  • Hersteller:190019851
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Massvi Stahlkäfig. Umfangsnut und Schmierlöcher im Außenring.
Zur Liste hinzufügen

747,86 €/ Stückexkl. MwSt

889,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TIMKEN
Serie
240
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
75 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1240 kN
Dynamische Belastung
808 kN