Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23120EMW33C4

  • ERIKS:12843551
  • Hersteller:190016769
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

409,57 €/ Stückexkl. MwSt

487,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TIMKEN
Serie
231
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
165 mm
Breite
52 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
583 kN
Dynamische Belastung
446 kN