Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23044EMW33W25C3

  • ERIKS:12843476
  • Hersteller:190030835
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

2.037,67 €/ Stückexkl. MwSt

2.424,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TIMKEN
Serie
230
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
340 mm
Breite
90 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1970 kN
Dynamische Belastung
1340 kN