Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23044KEJW33C4

  • ERIKS:13162869
  • Hersteller:23044KEJW33C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

1.444,75 €/ Stückexkl. MwSt

1.719,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TIMKEN
Serie
230
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
340 mm
Breite
90 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Gewicht
28.7 kg