57,01 €/ Stückexkl. MwSt
67,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | TIMKEN |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 23 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 88 kN |
Dynamische Belastung | 90.5 kN |