Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung ER55

  • ERIKS:24021175
  • Hersteller:100009521
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

518,68 €/ Stückexkl. MwSt

617,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TIMKEN
Serie
ER
Schaftdurchmesser
3.7/16 in
Außendurchmesser
150 mm
Breite
85.72 mm
Außenringbreite
49.21 mm
Dynamische Belastung
20.9 kN
Statische Belastung
13.9 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung