56,34 €/ Stückexkl. MwSt
67,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | TIMKEN |
Serie | RAL..NPP |
Schaftdurchmesser | 3/4 in |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 24.6 mm |
Außenringbreite | 12 mm |
Dynamische Belastung | 10.4 kN |
Statische Belastung | 4.4 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |