Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung G1112KRR + COL

  • ERIKS:24021216
  • Hersteller:G1112KRR+COL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

167,87 €/ Stückexkl. MwSt

199,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TIMKEN
Serie
G..KRR
Schaftdurchmesser
1.3/4 in
Außendurchmesser
85 mm
Außenringbreite
22 mm
Dynamische Belastung
36.3 kN
Statische Belastung
20.5 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung