Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung GYE60KRRB

  • ERIKS:24020909
  • Hersteller:100009708
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

85,87 €/ Stückexkl. MwSt

102,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TIMKEN
Serie
GY..KRRB
Wellendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
65.07 mm
Außenringbreite
27 mm
Dynamische Belastung
58.5 kN
Statische Belastung
35.6 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung