Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung GYE25KRRB SGT

  • ERIKS:13163366
  • Hersteller:GYE25KRRBSGT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

22,42 €/ Stückexkl. MwSt

26,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TIMKEN
Serie
GY..KRRB
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
34.85 mm
Außenringbreite
15 mm
Dynamische Belastung
15.8 kN
Statische Belastung
7.7 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung