17,38 €/ Stückexkl. MwSt
20,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | TIMKEN |
Serie | 62 |
Typ | 6208 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 18 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |