76,19 €/ Stückexkl. MwSt
90,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | TIMKEN |
Serie | 200 |
Typ | GW209 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 30.18 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Gewicht | 0.559 kg |