Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager L44649/L44610-20701

  • ERIKS:12614854
  • Hersteller:100053542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

28,26 €/ Stückexkl. MwSt

33,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
26.988 mm
Außendurchmesser Außenring
50.292 mm
Breite gesamt
14.224 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein