Eriks
TIMKEN

TIMKEN Doppelter Kegelrollenlager-Außenring 71751D

  • ERIKS:11440953
  • Hersteller:100032974
Image 1
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

778,73 €/ Stückexkl. MwSt

926,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Doppelter Außenring
Außendurchmesser Außenring
190.5 mm
Breite Außenring
80.963 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein