Eriks
THORMAS

THORMAS Winkelschraubendreher funkenfrei Al-Br 3mm

  • ERIKS:13408397
  • Hersteller:71288
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,21 €/ Stückexkl. MwSt

43,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
THORMAS
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
3 mm
Länge
65 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Material
Aluminiumbronze
Gewicht
10 g