Eriks
THORMAS

THORMAS Stellschraube mit Stiftschraube DIN 915 Edelstahl A2 M4x6

  • ERIKS:23264931
  • Hersteller:51230040006
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,03 €/ Stückexkl. MwSt

0,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
THORMAS
Serie
DIN 915
Gewindemaß metrisch
4
Länge
6 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Schraubsystem
Innensechskant
Typ
Klemmschraube
Gewindeform
Metrisch
Ausführung
Gewindebohrer
DIN-Norm
915
ISO-Norm
4028