Eriks
THORMAS

THORMAS Schlitzschraubendreher funkenfrei Cu-Be 8x150mm

  • ERIKS:13409593
  • Hersteller:72269
Image 1
Zur Liste hinzufügen

48,84 €/ Stückexkl. MwSt

58,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
THORMAS
Klingenbreite
8 mm
Klingenlänge
150 mm
Gesamtlänge
262 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Material
Beryllium-Kupfer
Gewicht
140 g