Eriks
THORMAS

THORMAS Schlitzschraubendreher funkenfrei Cu-Be 3x50mm

  • ERIKS:13409580
  • Hersteller:71581
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,55 €/ Stückexkl. MwSt

25,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
THORMAS
Klingenbreite
3 mm
Klingenlänge
50 mm
Gesamtlänge
125 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Material
Beryllium-Kupfer
Gewicht
50 g