Eriks
THORMAS

THORMAS RX-SC81-M Rolle Universal 81cmx46m

  • ERIKS:12186277
  • Hersteller:UBG-90BULLPEN
Image 1
PERFORM Universal H/W-Einschicht-Rolle. Adsorbiert Flüssigkeiten auf Erdölbasis und andere Flüssigkeiten. Kostengünstige Lösung zur Reinigung von Öl-Spills, -Leckagen und -Tropfen. Alle Rollen sind entlang der Mitte und über die Breite perforiert, um den Abfall zu minimieren. Golfballstruktur zur Beschleunigung des Aufsaugens von Flüssigkeiten für einfachere Reinigung und für eine höhere Festigkeit.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
THORMAS
Serie
PERFORM
Breite
0.81 m
Länge
46 m
Adsorptionskapazität
240 l
Verpackung
2 Rollen/Beutel