%20-%20din988.jpg&w=1536&q=80)

%20-%20din988.jpg&w=160&q=80)

0,14 €/ Stückexkl. MwSt
0,17 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
400 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | THORMAS |
Serie | DIN 988 |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Dicke | 0.5 mm |
DIN-Norm | 988 |
Typ | Passring |
Facettenförmig | Nein |