Eriks
THORMAS

THORMAS Handschuh Ultimate Flexibility Nitrilschaum Grösse 8

  • ERIKS:13208797
  • Hersteller:NJE506/8
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die atmungsaktiven Handschuhe Ultimate Flex bestehen aus 15-Gauge starkem Nylon/Spandex-Strickmaterial; die Handinnenfläche ist mit schwarzem Nitrilschaum beschichtet. Damit eignen sich diese Handschuhe ideal für Präzisionsaufgaben in trockener Umgebung. Sie eignen sich für ein breites Anwendungsfeld, z.B. für Verpackung, Logistik und Lagerung. Auch beim Werkzeuggebrauch, in der Automobilindustrie und im Bauwesen sind diese Handschuhe einsetzbar.

Mechanische Risiken : EN388:2003 4131
Zur Liste hinzufügen

3,78 €/ Paarexkl. MwSt

4,50 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

13188 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
THORMAS
Serie
Ultimate Flex
Serie
Ultimate Flex
Typ
Präzision
Handschuhgröße
8
Träger-Material
Nylon/Spandex
Träger-Farbe
Schwarz
Beschichtungsfarbe
Schwarz
Strickstärke
15
Dicke
0.6 mm
Länge
240 mm
Stulpe
Strickbund