Eriks
THORMAS

THORMAS Fäustel funkenfrei Al-Br 2000g Faser

  • ERIKS:13408555
  • Hersteller:71768
Image 1
Zur Liste hinzufügen

226,29 €/ Stückexkl. MwSt

269,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
THORMAS
Gewicht
2 g
Länge
400 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Material
Aluminiumbronze