Eriks
THORMAS

THORMAS Doppelmaulschluessel funkenfrei Al-Br 12X13

  • ERIKS:13408297
  • Hersteller:70560
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,73 €/ Stückexkl. MwSt

34,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
THORMAS
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
12 x 13 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Material
Aluminiumbronze
Gewicht
135 g
Schlüsselweite klein
12 mm
Schlüsselweite groß
13 mm