Eriks
THORMAS

THORMAS DIN988 Passscheibe Stahl 5X10X1 S/2500

  • ERIKS:23373163
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

0,11 €/ Stückexkl. MwSt

0,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2500Mindestbestellmenge: 2500

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
THORMAS
Serie
DIN 988
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
10 mm
Dicke
1 mm
DIN-Norm
988
Typ
Passring
Facettenförmig
Nein