Eriks
THORMAS

THORMAS DIN988 Passscheibe Stahl 40X50X0,1 K

  • ERIKS:11777724
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

0,29 €/ Stückexkl. MwSt

0,35 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
THORMAS
Serie
DIN 988
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
50 mm
Dicke
0.1 mm
DIN-Norm
988
Typ
Passring
Facettenförmig
Nein