Eriks
THORMAS

THORMAS DIN988 Passscheibe Stahl 20X32X0,1 K

  • ERIKS:11777664
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1,02 €/ Stückexkl. MwSt

1,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
THORMAS
Serie
DIN 988
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
32 mm
Dicke
0.1 mm
DIN-Norm
988
Typ
Passring
Facettenförmig
Nein