Eriks
THORMAS

THORMAS DIN988 Passscheibe Stahl 18X25X0,5 K

  • ERIKS:11777654
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

0,19 €/ Stückexkl. MwSt

0,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
THORMAS
Serie
DIN 988
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
25 mm
Dicke
0.5 mm
DIN-Norm
988
Typ
Passring
Facettenförmig
Nein