Eriks
THORMAS

THORMAS DIN975 Gewindestange Stahl mf M16x1,5 s /1m

  • ERIKS:11777146
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,00 €/ Stückexkl. MwSt

35,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
THORMAS
Serie
DIN 976
Serie
DIN 976
Material
Kohlenstoffstahl
Gewindemaß metrisch
16
Gewindeform
Metrisch fein
Länge
1000 mm
Werkstoffqualität
4.6/5.6 (Stahl)
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Linksgewinde
Nein
DIN-Norm
976
Typ
Gewindestange
Ähnliche Produkte
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

LOCTITE LOCTITE 243 BO 50ML EGFD Schraubensicherung

  • ERIKS:10020534
  • Manufacturer:1335884
Nicht im Onlineshop erhältlich
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

LOCTITE Schraubensicherung Stick mittelfest 248 19g

  • ERIKS:23168361
  • Manufacturer:1714937

22,73 €/ Stückexkl. MwSt

27,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026