Eriks
THORMAS

THORMAS Din975 4.6 Gewindestange Stahl M14 /1m

  • ERIKS:23679415
  • Hersteller:976000141000480206
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
THORMAS
Serie
DIN 976
Serie
DIN 976
Material
Kohlenstoffstahl
Gewindemaß metrisch
14
Gewindeform
Metrisch
Länge
1000 mm
Werkstoffqualität
4.6/5.6 (Stahl)
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Linksgewinde
Nein
DIN-Norm
976
Typ
Gewindestange
Ähnliche Produkte
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

LOCTITE LOCTITE 243 BO 50ML EGFD Schraubensicherung

  • ERIKS:10020534
  • Manufacturer:1335884
Nicht im Onlineshop erhältlich
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

LOCTITE Schraubensicherung Stick mittelfest 248 19g

  • ERIKS:23168361
  • Manufacturer:1714937

22,73 €/ Stückexkl. MwSt

27,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026