Eriks
THOMAS & BETTS

THOMAS & BETTS Ty-rap L300-FR kabelbindtang T&B voor kabelbinders PA 7,6-9,0mm

  • ERIKS:23591092
  • Hersteller:L300-FR
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
THOMAS & BETTS
Material
Kunststoff
Werkstoffqualität
PA 6.6
Farbe
Schwarz
Breite des Bandes
12 mm
Bandlänge
900 mm
Max. Bündeldurchmesser
265 mm
Zugfestigkeit
1471 N