3,54 €/ Stückexkl. MwSt
4,21 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 27.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | THOMAS & BETTS |
Material | Edelstahl A4 |
Breite des Bandes | 4.6 mm |
Bandlänge | 200 mm |
Max. Bündeldurchmesser | 50 mm |
Zugfestigkeit | 440 N |
UV-stabil nach ASTM D6779 | Ja |