Eriks
TESA

TESA Tesakrepp 4329 pastellgelb 50mx50mm

  • ERIKS:23331320
  • Hersteller:04329-00005-01
Image 1
tesakrepp® Standard-Lackiererband

•     Produktbeschreibung
Gut und günstig.
Schwach gekrepptes Papierabdeckband für einfache Lackier- und Abdeckarbeiten.
•     Technische Kenndaten
Trägermaterial:    leicht gekrepptes Spezialpapier, dünn und flexibel
Gesamtdicke:    0,13 mm
Reißkraft:    33,0 N/cm
Klebekraft:    3,0 N/cm
Temperaturbeständigkeit:    kurzfristig bis 70 °C

Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TESA
Serie
Tesakrepp® 4329
Serie
Tesakrepp® 4329
Breite
50 mm
Länge
50 m
Dicke
0.13 mm
Material
Papier, leicht gekreppt
Doppelseitig
Nein
Temperaturbeständig bis
70 °C
Farbe
leuchtgelb