




• Produktbeschreibung Klebekraft mit Qualität. Gute Klebekraft auch auf rauen Untergründen. • Vielseitig einsetzbar. Verwendbar für Dekorleisten, Einbauelemente, Dekorationen, Teppiche u. v. m. • Technische Kenndaten Trägermaterial: PVC-Film Gesamtdicke: 0,23 mm Reißkraft: 14,8 N/cm Temperaturbeständigkeit: bis 60 °C
25,80 €/ Rolle(n)exkl. MwSt
30,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | TESA |
Serie | Tesafix® 4970 |
Serie | Tesafix® 4970 |
Breite | 25 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.25 mm |
Material | PVC |
Doppelseitig | Ja |
Klebstoff | Acrylat, modifiziert |
Farbe | Weiss |