Eriks
TESA

TESA tesa Anti-Rutsch 15m x 50mm, schwarz

  • ERIKS:23332273
  • Hersteller:60950-00001-00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Anti-Rutsch-Klebeband 60950

Ausführung: Extrem raue, strapazierfähige Oberfläche, mit Acrylatkleber. Wetter- und UV-beständig, hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Reinigungsmitteln und Salzwasser.

Anwendung: Zur Verringerung der Rutschgefahr auf glatten, leicht rutschigen Böden für bis zu zwei Jahre bei normaler Belastung.

Zur Liste hinzufügen

60,80 €/ Stückexkl. MwSt

72,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TESA
Serie
60950
Serie
60950
Breite
50 mm
Länge
15 m
Dicke
0.81 mm
Material
PVC
Doppelseitig
Nein
Farbe
Schwarz