Eriks
TESA

TESA Hochwertiges Papierabdeckband für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung tesakrepp 4318 160° 50mx50mm

  • ERIKS:23331254
  • Hersteller:04318-00061-02
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TESA
Serie
Tesakrepp® 4318
Serie
Tesakrepp® 4318
Breite
50 mm
Länge
50 m
Dicke
0.17 mm
Material
Papier, leicht gekreppt
Doppelseitig
Nein
Temperaturbeständig bis
160 °C