Produkt-Beschreibung:Das tesa®4615 PCR Allzweck-Klebeband ist jetzt haltbarer als je zuvor. Das Band wird aus recyceltem Material und unserem bekannten lösungsmittelfreien synthetischen Kautschukkleber hergestellt. Mit seiner überlegenen Qualität ist dieses zuverlässige und langlebige Klebeband eine ausgezeichnete Wahl für alle Ihre Bedürfnisse, von alltäglichen Aufgaben bis hin zu leichten Anwendungen.Produktmerkmale:Klebt sofort und mit hoher Klebkraft auf einer Vielzahl von MaterialienLässt sich leicht abwickeln und leicht mit der Hand abreißenWasserabweisend und langlebigHauptanwendungen:Das Produkt wird in der Bauindustrie für verschiedene Basisanwendungen eingesetzt, wie z. B.Abdichten und Halten von Schutzschichten wie Kunststofffolien oder TextilienSichern und Bündeln von Drähten, Rohren und losen GegenständenMarkieren und Abdecken, auch auf leicht rauen OberflächenLanglebige Aspekte:63% des Trägermaterials bestehen aus recyceltem Kunststoff, der 31% des gesamten Produkts ausmachtJede Rolle im Format 50mm:50m ersetzt 106 Gramm neuen Kunststoff durch recyceltes Material.