Eriks
TESA

TESA Allzweck Premium PVC-Klebeband 4163 Weiß 33mx15mm

  • ERIKS:23330961
  • Hersteller:04163-00188-92
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,47 €/ Stückexkl. MwSt

4,13 €inkl. MwSt

78 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TESA
Serie
Tesaflex® 4163
Serie
Tesaflex® 4163
Breite
15 mm
Länge
33 m
Dicke
0.15 mm
Material
PVC, weich
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Acrylat
Reisskraft
55 N/25mm %
Temperaturbeständig bis
105 °C
Farbe
Weiss