Eriks
TESA

TESA Allzweck Premium PVC-Klebeband 4163 schwarz 33mx25mm

  • ERIKS:23330935
  • Hersteller:04163-00006-02
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® Isolierband

•     Produktbeschreibung
Viele Anwendungsbereiche.
Zum farblichen Kennzeichnen, Bündeln, Isolieren und Verstärken von Kabeln.
•     Große Haltbarkeit
Alterungs- und witterungsbeständig sowie unempfindlich gegenüber den meisten Weichmachern.
•     Technische Kenndaten
Trägermaterial:    Soft-PVC
Klebemasse:    Acrylat
Gesamtdicke:    0,13 mm
Reißkraft:    30,0 N/cm
Klebekraft:    1,8 N/cm
Temperaturbeständigkeit:    kurzfristig bis 130 °C

Zur Liste hinzufügen

13,54 €/ Stückexkl. MwSt

16,11 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TESA
Serie
Tesaflex® 4163
Serie
Tesaflex® 4163
Breite
25 mm
Länge
33 m
Dicke
0.15 mm
Material
PVC, weich
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Acrylat
Reisskraft
55 N/25mm %
Temperaturbeständig bis
105 °C
Farbe
Schwarz