

30,95 €/ Rolle(n)exkl. MwSt
36,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | TESA |
Serie | Tesafix® 4970 |
Serie | Tesafix® 4970 |
Breite | 30 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.25 mm |
Material | PVC-Folie |
Klebstoff | Geklebtes Acryl |
Reisskraft | 20 % |
Farbe | Weiss |