Eriks
TESA

TESA 4970, Doppelseitiges Klebeband mit hohen Klebkräften, Weiß, 50m x 12mm

  • ERIKS:23331872
  • Hersteller:04970-00148-00
Image 1
tesafix® 4970 ist ein doppelseitiges PVC-Klebeband mit Acrylatklebmasse. tesafix® 4970 zeichnet sich durch hohe Klebkräfte aus. Es bietet eine sichere Verklebung selbst auf rauen Haftgründen und ist sehr beständig gegen Weichmacher.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TESA
Serie
Tesafix® 4970
Serie
Tesafix® 4970
Breite
12 mm
Länge
50 m
Dicke
0.225 mm
Material
PVC-Folie
Doppelseitig
Ja
Klebstoff
Geklebtes Acryl
Reisskraft
20 %
Farbe
Weiss