Eriks
TESA

TESA 4959, Doppelseitiges Vliesband, Transluzent, 100m x 15mm

  • ERIKS:23331793
  • Hersteller:04959-00111-00
Image 1
tesafix® 4959 ist ein doppelseitiges Vliesband. Es ist beschichtet mit einem licht- und alterungsbeständigen, modifizierten Acrylatkleber. Der Kleber ist weitgehend weichmacherbeständig und zeichnet sich durch eine sehr hohe Anfangsklebkraft und gute Scherfestigkeit aus.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TESA
Serie
Tesafix® 4959
Serie
Tesafix® 4959
Breite
15 mm
Länge
100 m
Dicke
0.115 mm
Material
Vliesstoff
Doppelseitig
Ja
Klebstoff
Geklebtes Acryl
Reisskraft
2 %
Farbe
Transluzent