Eriks
TESA

TESA 4651, Kunststoffbeschichtetes Premium Gewebeband, Gelb, 50m x 38mm

  • ERIKS:23331548
  • Hersteller:04651-00522-00
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesaband® 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 148 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse.

Merkmale:
* Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
* Hervorragende Reißkräfte
* Flexibel und abriebfest
* Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
* Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar

Erhältlich in den acht Farben: schwarz, weiß, grau, gelb, rot, blau, grün, braun
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TESA
Serie
Tesaband® 4651
Serie
Tesaband® 4651
Breite
38 mm
Länge
50 m
Dicke
0.31 mm
Material
Acrylbeschichtetes Gewebe
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Naturgummi
Klebkraft/Stahl
3.3 Ncm
Reisskraft
13 %
Farbe
Gelb